ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 穴式 MCSE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
90
刃長(mm)
75
注文コード
01017345
品番
MCSE90X75X25.4
参考基準価格(税別)
¥231,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
90
材質
G2
刃長(mm)
75
刃数
10
全長(mm)
85
穴径(Φmm)
25.4