ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 穴式 SE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
100
刃長(mm)
50
注文コード
01017397
品番
SE100X50X31.75
参考基準価格(税別)
¥137,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
100
材質
G2
刃長(mm)
50
刃数
10
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
31.75