ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の その他エンドミル
エンドミル 超硬付 穴式 SE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
80
刃長(mm)
60
注文コード
01017677
品番
SE80X60X25.4
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
80
材質
G2
刃長(mm)
60
刃数
8
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
25.4