ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
49.5
刃長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
01025054
品番
HSPE-B 49.5X62 K20N
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
49.5
刃長(mm)
62
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
K20N