ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の エンドミル
ヤマト(切削工具)の 超硬エンドミル
ヤマト(切削工具)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
注文コード
01028168
品番
HSPL60X200X42:STI30
参考基準価格(税別)
¥323,200
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
60
刃長(mm)
200
全長(mm)
295
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
STI30