DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01028405
品番
SPC3-10:SR30
参考基準価格(税別)
¥37,670
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
77
シャンク径(Φmm)
16
刃数
3
材質
SR30