DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
45
注文コード
01028703
品番
SPC4-170L:UMS
参考基準価格(税別)
¥82,170
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
45
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
UMS