EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4.5
注文コード
01029586
品番
CSQCL2-A+R4.5
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
8
首下長(mm)
27
刃数
2
全長(mm)
115
材質
超微粒子
R
4.5
刃長(mm)
-
首径(mm)
5.4
表面処理
TiAlN
ボール半径R(mm)
4.5