EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
6
注文コード
01029613
品番
CSQCL2-A+R6
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
首下長(mm)
36
刃数
2
全長(mm)
130
材質
超微粒子
R
6
刃長(mm)
-
首径(mm)
7.2
表面処理
TiAlN
ボール半径R(mm)
6