EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
エンドミル超硬S ボールE CSQCS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
3.5
注文コード
01029884
品番
CSQCS4-A+R3.5
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
6
首下長(mm)
21
刃数
4
全長(mm)
70
材質
超微粒子
R
3.5
首径(mm)
4.2
ボール半径R(mm)
3.5