EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
カッタ 超硬S 柄付 CSME2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01030864
品番
CSME2+8x3.5
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
100
刃厚(mm)
3.5
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート