EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエア超硬エンドミル
カッタ 超硬S 柄付 CSME4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01031013
品番
CSME4+12x2
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
全長(mm)
150
刃厚(mm)
2
材質
超微粒子
刃数
4