P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
のぼり 新鮮自慢 回転すし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
01031993
品番
2134
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1800
横(mm)
600
生地
ポンジ
ふち仕上
三巻補強
材質
ポリエステル
色
オレンジ
文字内容
新鮮自慢 回転すし