P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの パネル/ボード/イーゼル
P・O・Pプロダクツの その他看板
E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
特大
注文コード
01032788
品番
3949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質
木製
文字内容
(表面)OPEN、(裏面)CLOSE
仕様
(吊り下げくさり)あり/なし
厚さ(mm)
30
サイズ
特大
縦(mm)
900
横(mm)
230
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01032788
3949
65920907
3949
E木製サイン OPEN/CLOSE
P・O・Pプロダクツ
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました