P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの パネル/ボード/イーゼル
P・O・Pプロダクツの その他看板
E木製サイン 両面 OPEN/CLOSE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01032903
品番
3956
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
材質
木製
文字内容
(表面)OPEN、(裏面)CLOSE
仕様
(吊り下げくさり)あり
厚さ(mm)
15
サイズ
小(横型)
縦(mm)
100
横(mm)
250
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
※特大サイズに付属のくさりは、装飾用ですので吊り下げには使用できません。