カウンターのれん 天竺 無地

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01033122 品番2461
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

店内のカウンターの上に設置するだけで、お店の雰囲気も格段に美しくなります。

材質綿 タイプ共チチ 縦(mm)300 横(mm)1750 生地天竺木綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする