デザイン提灯 ギョーザ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01033217 品番9077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
サイズ9号 材質塩化ビニール 文字内容ギョーザ 縦(mm)520 横(mm)Φ240 印刷2面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01033217 9077 65921275 9077 デザイン提灯 ギョーザ P・O・Pプロダクツ デザイン提灯 ギョーザ P・O・Pプロダクツ 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする