ノーブランド
ノーブランドの 内装建材
ノーブランドの 木材
ノーブランドの 集成材
フリー板 タモ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01033856
品番
FB-203015TM
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
材質
タモ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
300
種別
集成材
関連資料:
注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません