35094 草抜くぞう MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036437 35094 草抜くぞう MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036437 35094 草抜くぞう MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036437

草抜くぞう

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01036437 品番35094
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。

全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
草抜き、草取り
その他業種

最初はペンチを使おうとしていたが、専門の道具の方が良いと思い直して購入した。90度曲がっているので扱いやすい。先も細いので根っこの隙間に入って抜きやすい。価格の割に耐久性もありそう。もう少し先が長いと更に使いやすくなりそう。あるいは先だけペンチのように噛み合わせができるとか。アスファルトやコンクリートの隙間から生える草を抜くことが多いので、なかなか狙いがつけにくい。

対象商品:
01036437
2025-01-06
用途:
草取り
農・林・水産業

仕事で大量に手で取ると痛くなるので、試しに使ってみた。
指で掴める程度の草を取るにはとても使いやすい。少し地面に刺しながら掴むと根っこから取れる。
バネが入っているグリップも、バネの効きめは弱いが使いやすい。
ただ当たり前ですが、大量にはびこる草には不向きで、どうしても根っこから取りたい草に部分的に使うと良いかも。
また指でも掴みにくいような地面にベッタリくっついているような草には不向きです。
カマで取るか、刈払い機で取りましょう。

対象商品:
01036437
2023-11-20
用途:
雑草抜き
教育・研究機関

根っこからしっかり抜けて使いやすいです。忍者熊手と草抜くぞうを駆使して、雑草がしっかり生えてしまった別荘の庭がすっきりしました。自宅用にもう一つ買いました。

対象商品:
01036437
2023-11-04
用途:
庭のメンテナンス
サービス業

使いやすい商品です。機会があればまた購入したいです。

対象商品:
01036437
2022-01-16
用途:
芝生内の雑草
卸売・小売業

モノタロウで4種類の草抜き道具を購入しました。目的は芝生内の雑草抜きです。
その中で一番効率よく雑草を抜くことができたのが、この商品です。
ただ、バネや取っ手が貧弱で安っぽいので、もう少ししっかりしたプロ仕様のものがあると嬉しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
01036437
2021-08-31
用途:
雑草抜き
その他業種

ドクダミなどの根が深い雑草も手を汚すことなくきれいにとれて感動しました。嫌いな草むしりがはかどりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
01036437
2022-07-07
用途:
現場作業
卸売・小売業

使い勝手はイマイチですがこのようなものがあってもいいかなといった感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
01036437
2021-08-10
用途:
庭の除草
卸売・小売業

これまで駐車場のコンクリートの隙間に生えた雑草がどうしても取れませんでしたが、草抜くぞうはストレスなくきれいに根こそぎ取れます。
コスパ申し分なく絶対買いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする