SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1LN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全317種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01036586
品番
CG1LN32-575Z
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
575
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード