スタンダードドリル ST

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01036997 品番 ST0.55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175

ドリル径(Φmm)0.55 溝長(mm)8.5 全長(mm)38.1 用途プリント配線穴あけ用ドリルビット シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
機器修理など
その他業種

軸が3mm程度あるので安心感。まだ未使用なので強度は未知。

対象商品:
01037015
2018-08-07
用途:
ブリント基板の穴あけ
Milistar 様

シャンク径が一定なので取り替えて使う場合に便利です。ガラスエポキシ基板でもこれの材が超硬なので寿命が長いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01037173
2018-01-23
用途:
板ガラスの穴あけ

3mm厚の透明板ガラスに穴をあけるのに使いました。普通のボール盤の低速で水を差してやりましたが、思っていた以上に安定してあけることができました。あとは耐久性ですね。

対象商品:
01036997
2017-10-12
用途:
プラモデル製作時

クルマのプラモデル製作時、エンジンの配線・配管等に各種線材を取り付けますが、線材と同径のドリル穴では通しにくいため、このドリルを使っています。
穴径が0.05mm大きいだけで工作能率がかなり違います。
喜んで使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01037164
2017-08-06
用途:
ソーダガラスの穴あけ加工

ボール盤に取り付けて低速で使用しました。厚さ2〜3mmある板状のガラスを加工するのに使用しました。ドリル一本あたり、70枚のガラス加工には使えます。

対象商品:
01037006
2017-11-12
用途:
プリント基板 穴あけ
増井電子 様

使いかって は非常によかった 保存ケースが ややあけるに堅かった

対象商品:
01037085
2017-08-01
用途:
仕事で
サービス業

切れ味とても良いと感じましたが、破損する。
価格は少し上がってももう少し丈夫な製品だったら良いなと思いました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
01037015
2016-06-05
用途:
感光基板の穴あけ

さすがブランド品という品質。
しかも頑丈なケース付きで、精密な刃先を保護できる心遣い。
それにしては破格!
感光基板(ガラエポ)に使用する程度なら、私が死ぬまで刃こぼれは無さそう(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする