STC1.25 スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン 01037277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードドリル STC

(5件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本
ドリル径(Φmm)1.25
内容量1本注文コード01037277品番STC1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175

用途プリント配線穴あけ用ドリルビットドリル径(Φmm)1.25溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01037338
2018-12-18
用途: 薄板への穴あけ
製造業

切れ味はすごかったのですがくびれが大きい形状のせいか数回で折れてしまいました。

対象商品 : 01037478
2017-06-10
用途: 穴をあけます!!

さすが高精度です。
100円ショップの物とは穴の美しさも耐久性も違います。
硬いアルミに100個ほど穴あけしましたが、刃は全く無傷です。
100円ショップには真似できないでしょう(笑)

対象商品 : 01037977
2017-01-23
用途: 鉄の穴開けに
農・林・水産業

このドリルを使って見ての感想は、新品だから、すぐ穴が開いた。少し長さが短いと思った。値段は、それなりかなあ。

対象商品 : 01037593
2015-11-14
用途: 小型機械自作の為の金属加工

とにかく、商品自体の仕上げが良い。使用感も心地よい。価格も非常に良心的。購入満足度がとても高い商品でした。

対象商品 : 01037618
2014-09-09
用途: 穴あけ
ミヤオカ模型

微妙なサイズが在るのが魅力。
少々、刃が短いがご愛嬌か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする