※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
切れ味はすごかったのですがくびれが大きい形状のせいか数回で折れてしまいました。
さすが高精度です。100円ショップの物とは穴の美しさも耐久性も違います。硬いアルミに100個ほど穴あけしましたが、刃は全く無傷です。100円ショップには真似できないでしょう(笑)
このドリルを使って見ての感想は、新品だから、すぐ穴が開いた。少し長さが短いと思った。値段は、それなりかなあ。
とにかく、商品自体の仕上げが良い。使用感も心地よい。価格も非常に良心的。購入満足度がとても高い商品でした。
微妙なサイズが在るのが魅力。少々、刃が短いがご愛嬌か?