EC-TB40 コーヒーメーカー(ミルなし) 象印マホービン 01039535

コーヒーメーカー(ミルなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01039535 品番EC-TB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

カルキをとって、コーヒー豆本来のおいしさを引き出します。(カルキ除去率98%)
ガラス容器(ジャグ)は、ホットコーヒー用だけでなく、アイスコーヒー用の目盛りもついています。
水量が一目でわかる目盛りつき「水タンク」
バスケットをセットしたままコーヒーが注げます。

仕様高速ドリップ約6分(コーヒーカップ4杯時)、ペーパーフィルター方式 質量(kg)1.1 ハーブブラウン 容量(mL)540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×155×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする