NS-TC18 マイコン炊飯ジャー 極め炊き ステンレス 象印マホービン 01039788

マイコン炊飯ジャー 極め炊き ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01039788 品番NS-TC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒厚釜採用で、ごはんのうまみがアップ!うまさ感知センサー搭載。
ケーキも焼ける炊飯器!材料を入れてキーを押すだけ。マイコンが正確に温度コントロールして焼き上げます。
洗える内蓋、無洗米メニュー付き。ボディはステンレスなので汚れがつきにくくなっています。

ステンレス 炊飯容量2合〜1升(1.8L) 消費電力(W)820 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×385×250 機能黒厚釜、お知らせメロディ、洗える内ぶた、ステンレスボディ、クリアコート、無洗米メニュー、ケーキ 消費電力量(Wh)(1回あたりの炊飯時)211、(1時間あたりの保温時)23 年間消費電力量(kWh/年)130.8 省エネ基準達成率(%)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする