象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01039806
品番
NS-WB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
うまさ感知センサーでさらにおいしく。ケーキメニューを搭載。時計式タイマーつき。
黒厚釜採用で、ごはんのうまみがアップ!
質量(kg)
2.8
色
ベージュ
消費電力(W)
(炊飯時)605
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×335×215
機能
黒厚釜、お知らせメロディ、洗える内ぶた、無洗米メニュー、ケーキ
消費電力量(Wh)
(1回あたりの炊飯時)159、(1時間あたりの保温時)18.9
年間消費電力量(kWh/年)
84.9
省エネ基準達成率(%)
101
炊飯容量
0.18〜1.0L(1〜5.5合)