CK-CA06 電気ケトル 象印マホービン 01040077

電気ケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01040077 品番CK-CA06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

倒れても湯もれを抑える構造です。ステンレス内容器と本体の二重構造。
ふたの構造を工夫し、蒸気の発生を約70%抑えます。蒸気をセーブするので、レンジ台などの天板に結露が少なくなります。
給湯レバーを離すと自動的にロックがかかる構造です。
広口でフッ素加工だから、汚れがつきにくくお手入れも簡単。
マイコン沸とう検知センサー、マイコン空だき防止センサー、マイコン自動電源オフの3つのマイコン安全設計

質量(kg)1(本体のみ)、1.2(電源プレート含む) ピンク 容量(L)0.6 消費電力(W)(湯沸かし時)1300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×190(本体のみ)、235×150×210(電源プレート含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする