SM-SA60 ステンレスマグ ワンタッチ コンパクトタイプ 象印マホービン 01041172

ステンレスマグ ワンタッチ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01041172 品番SM-SA60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

さらなる軽量化とコンパクト化を実現。
使いやすく持ち運びしやすいので、オフィス使いにもお出かけにも、様々なシーンにオススメのマグです
ロック操作はスライドを動かすだけ、またボタンを押すだけでフタが開きます。片手でラクラク操作ができるので、手軽に素早く水分補給ができます。
お手入れしやすく、いつでも清潔キープ!丸洗いOK、せん取り外しOK!茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。
オープン時にフタについた滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」を採用。デスクの大切な書類など、周りを汚さず使えます。1.キャップが少し開いて止まる。2.開いた後、滴が飛び散りにくい。
飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」
バッグに入れても安心の結露抑制構造。
氷が入れやすい広口4cm。

クリアレッド 容量(L)0.6 材質(本体・底)SUS304(塗装)、(栓・栓カバー・キャップ)PP、(パッキン)シリコン 質量(g)235 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×70×250 保冷温度(6時間)8度以下 保温温度(6時間/1時間)73度以上/88度以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする