チェーンガード CHG

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード01041827 品番A270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040

フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。

用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
注意
※密着性を高め為、スプレー後。冬期で30分・夏期で10分程度経過ごしてから走行してください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01041827
2022-05-02
用途:
オートバイのチェーン給油に使用
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

オートバイのチェーン給油に使用しました。
ドライ系で飛び散り少ないようでいいですね。
白色なのでチェーンにどこまで付いたかわかります。

対象商品:
01041827
2021-10-04
用途:
バイク整備用、ホンダGB250クラブマン
製造業

同社のチェーンルブも使用して見ましたが、本製品の方が、見た目で潤滑状態が分かり易いような気がします。

対象商品:
01041827
2021-03-08
用途:
スーパーカブC50のドライブチェーンの潤滑用
製造業

スーパーカブC50のドライブチェーンの潤滑に使用しました。
スプレーすると白い潤滑剤なので、チェーンの摩耗に伴って発生する黒い金属粉と混ざって灰色になっていくのですが、結構長いあいだ白に近い灰色を保っているので、摩耗を防いでくれている事が見た目にも分かります。
また、チェーン洗浄時に落とすのも大変なので、金属表面に強力に付着していることも体感します。
優れた能力を持つ製品ですが、価格が高いので★満点は逃して★4つが妥当と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01041827
2021-06-05
用途:
自転車・バイク整備
その他業種

カラーチェーンでない限りはコイツが便利。白い塗膜が付着するも、それが剥がれてきたらメンテ時期というのがわかりやすくていいですね。走ってても飛び散らないのも、結果クリーニングが楽になります。

対象商品:
01041827
2020-12-28
用途:
自転車及びオートバイのチェーンメンテナンスに
その他業種

今回初めてチェーン専用グリスを購入した。それまではベルハンマーを使用し、特に不満もなかったが、もう少しメンテナンス頻度を下げられないかと思い、他ケミカルでも使用しているWAKO’Sの製品を今回もチョイスした。結果としてはオイル系より効果が長持ちしているのを実感できた。目的達成できました。塗ったところは白くなるので塗ったところと塗ってないところで色むらがはっきり分かり見た目的には微妙なところ。しっかり付着するが故に逆に落とす時がちょっと大変なようなので★4とした。が潤滑性能及び持続性能はとても良いと思うので、オイル系を現在使用していて「もう少しメンテ頻度を落としたい」と考えている方にはおすすめ出来る。

対象商品:
01041827
2019-12-02
用途:
機械整備補修作業

ケミカル製品に関しては信頼のあるこのメーカーを使っています。

対象商品:
01041827
2021-03-03
用途:
注油用

バイク用に。
かけると白くなる。
自転車には、向かない気がする。

2人が参考にしています
2019-07-13
用途:
バイクチェーンメンテ
運輸・通信業

他のレビューには飛び散りにくいとありますが、自分の使い方が悪いのか、飛散します。

粘度が硬めのせいなのか、あまり浸透していない印象を受けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cheenrub/
2022-10-13

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする