A141 バリアスコート VAC WAKO'S(ワコーズ) 01041854

バリアスコート VAC

(106件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01041854 品番A141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新開発Wハイブリッドポリマーにより、樹脂・塗装・金属全般に洗浄及び保護艶出し処理ができる多用途コーティング剤です。高密度ガラス系ポリマーとオリジナルポリマーレジンがガラスのようなクリスタルな輝きを実現。中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。専用クロスで拭きあげることにより、さらにムラ無く綺麗に仕上げることができます。

用途プラスチック、塗装、金属の洗浄・保護・コート剤 セット内容専用クロス2枚入り化粧箱セット 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車の内装に使用する場合は、車両付属の取扱説明書に従って作業してください。(素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります)外観にキズやへこみがあることがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01041854 A141 50648825 A142 バリアスコート WAKO'S(ワコーズ) バリアスコート WAKO'S(ワコーズ) 1缶(300mL) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01041854
2022-08-30
用途:
自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
01041854
2021-06-09
用途:
車両のメンテナンス
建設業・工事業

使用方法が簡単で、使い勝手が非常に良いです。
類似商品を色々使いましたが、個人的にはコレが一番!
この手軽さで十分な効果もあるので、大満足してます。

対象商品:
01041854
2021-02-28
用途:
簡単にボディのコートができる優れものです
運輸・通信業

洗車した後の水しずくが残る状態でスプレーし拭き取るだけ。
拭き取りようのウエスも大きいのが添付されており、簡単に施工できます。さすがワコーズの品質ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01041854
2020-06-11
用途:
新車時の洗車時に利用
その他業種

新車時のメンテナンス開始時の下地にコーティングとして利用、施工して半年経過、なんとなく残ってる感じで、日頃は水洗車でOKで助かる。

対象商品:
01041854
2019-12-09
用途:
車の洗車、汚れ落とし、コーティングなど
R's Factory 様 (製造業)

シュアラスターなどのコート剤は使っていましたが、ワコーズのバリアスコートは初めて使ってみました。良い艶が出ています。灯油系の溶剤のにおいがしますが故に下回りのピッチタールや虫などの油汚れが取れやすいように感じます。洗車後の拭き取り時に塗れたクロスに少し吹き付けながら水分を拭き取り別のクロスで乾拭きしています。少々値は張りますがコーティング後は汚れが付きにくくなるので洗車がとても楽になり大変満足しています。

対象商品:
01041854
2020-01-06
用途:
車、自転車等のワックス掛け
教育・研究機関

ワコーズの製品はどれも使い勝手がよく簡単で優れた製品です。バリアスコートはムラなくよく拡がります。皮膜が薄いので心配になりますが、撥水性もよく耐久性もあります。こまめに使うのが良いと思います。

対象商品:
01041854
2019-10-04
用途:
車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

専用のクロスが二枚付属で、塗りこみ用とふき取り用と使い分け。洗濯すれば何度も使えて経済的。新車の購入を期に使って行こうと思います。三か月に一度程度の手入れが丁度いいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01041854
2019-09-22
用途:
愛車のDIY
医療・福祉・介護関連業

普段使いには少し高い気がしますが、性能は非常によいと思います。
タール汚れなどもスッキリ落ち、つるつるの手触りになります。
持ちも悪くないようです。
自分は臭いは気になりませんでした。むしろ好きな方です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする