メンテルーブ MTL

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード01041897 品番A334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、
パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、
釣具など多目的に使用できます。

用途多目的防錆・潤滑スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01041897
2025-10-12
用途:
ロードバイクのチェーンメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

チェーンの汚れをきれいに洗い直し、よく乾かした後使用しています。少しずつ汚れを吸着しますが、またきれいに洗い流すことができ、耐久性は上出来だと思います。

対象商品:
01041897
2024-07-16
用途:
アクセルワイヤーなどのメンテナンス
建設業・工事業

使いやすく間違いない性能で安心して使用出来る商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
01041897
2023-06-06
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではシリコンスプレーを使っていましたが此方のほうが長持ちします

対象商品:
01041897
2022-08-06
用途:
自転車のチェーンに使用
deedee 様

主に自転車のチェーンメンテナンスに使用してます、オイルの持続性はかなり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01041897
2021-12-23
用途:
ホンダVT250 スパーダのクラッチワイヤーや車軸に注油
農・林・水産業

お陰様で、ホンダVT250スパーダは新車購入時から走行は絶好調です。今後もこまめにメンテナンスをして長持ちさせていきたいです。

1人が参考にしています
2021-10-24
用途:
自転車のチェーンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車のチェーンに使用しています。
ノズルが使いやすくいいです。

対象商品:
01041897
2021-09-04
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのワイヤー系注油専用です。
きちんと使用するとワイヤーワークが軽くなります。(古いグリス・オイルを良く洗浄・脱脂してから塗布すると良い)
ノズルが細いのでそのままではワイヤーインジェクターが使用できないので注意が必要です。

対象商品:
01041897
2021-06-24
用途:
バイクのメンテナンス

ちょっと値は張りますが、スプレータイプの浸透潤滑剤の中では抜群だと思います。他に、もっと高値で高性能なものもありますが、私にとっては丁度いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする