防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。 制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75〜3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5〜15kW) 高効率2段圧縮機搭載(3.7〜15kW) 中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7〜11kW) 低振動で優れた静音設計。