フシ付きトンネル支柱 S型

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード01043857 品番7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

作業性が良い、軽くて丈夫、錆びに強い
中央はフィルムを傷つけないよう表面が滑らか
両方部節付きのため、フィルムの滑り止め効果3割増
両方目印節付きのため、挿し込み・引き抜きが楽々!2段階の目印用節付き

高さH(mm)720 間口W(mm)1200 長さ(mm)2100 用途野菜のビニール・ネット栽培用支柱(レタス、スイカ、ハクサイ等)(保温・雨除け・虫除け対策) 仕様フシ付、目印フシ、水密性 材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管 グリーン 先端部トガリキャップ 太さ(mm)11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01043848
2018-06-01
用途:
野菜のトンネル支持
ホマレ電業株式会社 様 (建設業・工事業)

強度もあり、しっかりした商品です。近日中に追加注文したいと考えています。

対象商品:
01043857
2018-05-28
用途:
野菜を囲うため
農・林・水産業

野菜の無農薬栽培のためトンネル栽培に重宝しています。

対象商品:
01043866
2014-12-08
用途:
育苗シートの支柱
農・林・水産業

幅を2000mm位まで広げて使用していますが、曲げの自由度があり強度も十分です
ただ、土に差す所を大きく曲げると折れるのでもっといろんなタイプの支柱があればいいのですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする