新杭グイット

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード01043893 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしい素材。30cmの目印付き
キャップは水密構造
上端はステンレスキャップのため、打ち込みが可能
打ち込みに耐える尖りキャップ

長さ(mm)900 太さ(mm)16 ブラウン 用途切花・野菜のネット栽培用の杭・支柱、果樹・植木・庭木の添え木および補強、獣害・ペット進入防止用杭、簡易柵・垣根等 仕様フシ付、目印フシ、打ち込みOK 材質ポリエチレン樹脂被覆鋼管 先端部(上部)ステンレスキャップ、(下部)尖りキャップ 間隔(mm)(節なし部分)300 目印位置(mm)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
葡萄棚の支柱
サービス業

新杭グイット31.8 x 2400はは2回目の注文です。適切な価格設定を拠り所として、必要に合わせて追加発注して行く所存です。
葡萄棚の支柱等園芸用途のみならず、観葉植物の台風対策用支柱としても有用で見栄えが良いため、用途を広げて行きます。欲を言えば、発行されるクーポンの適用金額下限を下げてもらえれば、同一商品群の1800/2100mm 等の購入品を増やすことができます。

対象商品:
01043972
2022-07-08
用途:
イベント時、ドッグラン用のネットの支柱として使用
一般財団法人 舞鶴市スポーツ協会 様 (サービス業)

ドッグランの設営に使用しました。大型犬も受け入れるため強度が気になりましたが、充分に機能し、大満足です。問合せ時、カスタマーセンターの方にも大変親切に対応いただきました。ありがとうございました。

対象商品:
01044085
2019-04-24
用途:
風除けネット設置及びイノシシ除けワイヤーメッシュの設置

それぞれの支柱に使用。強度・太さ・長さが十分で、単管パイプ使用の大変さから解放された。

対象商品:
01044094
2020-12-28
用途:
単管パイプの刈り止めの支えに
農・林・水産業

頑丈で質感もよく長く使えそうです。
大変満足してます。

対象商品:
01044094
2018-03-17
用途:
犬のマナー教室をする会場の柵として利用
公益財団法人横浜市緑の協会 様 (サービス業)

軽くて丈夫な支柱は設置も楽だった。特に支柱につけられた突起がネットの固定に有効だった。

2人が参考にしています
対象商品:
01044094
2018-02-22
用途:
果樹の支柱
カネモト農園 様 (農・林・水産業)

太く丈夫そう、鎚でたたくとグイグイ入っていくので満足。10年位持たせたいがサビで腐るのが心配

1人が参考にしています
対象商品:
01044085
2023-04-20
用途:
農作業
農・林・水産業

打ち込み杭にしては少し弱いかなと思う。槌を思い切り振り下ろすと曲がりそう。パイプの肉厚をもう1ランクあげてほしい。

対象商品:
01044015
2020-09-04
用途:
果樹の支柱
農・林・水産業

納品時に樹脂がメグレて金属部分が少し露出していたのが1本あり。運搬時に傷つけたか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする