けずっ太郎 スリム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01046955 品番DK-801
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。
1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。
狭い株間もラクラク。刃幅がスリムで農作物を傷めず作業できます。女性も楽に除草作業。

全長(mm)1460 トラスコ品番770-0229 質量(g)610 刃幅(mm)105 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-801K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01046955
2015-12-04
用途:
農作業
農・林・水産業

価格が高いわりに機能的でない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする