けずっ太郎 角刃コーナー アルミハンドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01047052 品番DK-822
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
株元ギリギリの雑草をシャープに狙う鋭角の刃の角。

全長(mm)1480 質量(g)480 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-817K、DK-801K

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01047052
2020-07-17
用途:
除草
農・林・水産業

配送が早くて、すぐに畑で作業することができて大変助かった。

対象商品:
01047052
2015-07-14
用途:
庭の雑草削り作業
農・林・水産業

柔らかな土壌での作業性はよい、地表が硬いときは刃先の様な角度を付けた形状が有効と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする