水田熊手 水草とれ太

(6件のレビュー)
翌日出荷 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01047095 品番DK-816
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。

全長(mm)1445 質量(g)430 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-816K

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01047095
2024-06-14
用途:
水田の除草
その他業種

取り回しもよく使い勝手が非常にいい
欲を言えばもう30センチくらい長さがあればいい

対象商品:
01047095
2021-07-09
用途:
田んぼの除草作業に
植野農園 様 (農・林・水産業)

大きいサイズのものを愛用しており、使い勝手も良かったため、サイズ違いのものも買い揃えました。楽な姿勢で作業できるので、作業効率もよく疲労も少なくて済みます。

対象商品:
01047095
2021-09-15
用途:
水田の雑草取り
農・林・水産業

柄が長く遠くまで届くので楽な姿勢で除草が出来ます。長くても軽いので使いやすい

対象商品:
01047095
2020-06-13
用途:
田んぼの草取り
サービス業

田んぼの草取りに使用しました。
大変よく取れます。
ついでに、イネの葉についたジャンボタニシのタマゴもよく取れます。
少々、他の商品より高いけど、大変満足してます。

対象商品:
01047095
2015-08-29
用途:
他の草取り
農・林・水産業

単純な道具だが使い勝手は非常に良い。

対象商品:
01047095
2014-08-24
用途:
畦際の雑草取り
農・林・水産業

思っていたより雑草が取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする