ほり次郎 木柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01047147 品番DK-808
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。
滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。
刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。

全長(mm)1460 柄長さ(mm)1350 刃幅(mm)130 刃長(mm)240 質量(g)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする