EFOU-KT 2P 200W 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム 01047183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFOU-KT 2P 200W 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム 01047183 EFOU-KT 2P 200W 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム 01047183

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01047183 品番EFOU-KT 2P 200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。

出力(kW)0.2 電源単相 電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 極数(P)2 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境開放防滴型 枠番71 用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 質量(kg)(モータ単体)6.4 種類汎用モーター 寸法L(mm)211 寸法H(mm)137 定格連続 適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000 寸法A(mm)91 寸法F(mm)45 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法D(Φmm)131 定格電流(A)4.5(100V/50Hz)、4.1(100V/60Hz)、4.2(110V/60Hz) 寸法E(mm)56 寸法C(mm)71(0〜-0.5) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 本数(口出し)4本 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)30 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式分相始動式 寸法XB(mm)45 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(全負荷、電圧100V)2870/3450、(全負荷、電圧110V)-/3460 寸法Z1(mm)7 寸法Z2(mm)26 外被構造開放防滴型 寸法S(Φmm)14h6 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法QK(mm)27 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 ベアリング呼び番号(負荷側)6202ZZ、(反負荷側)6202ZZ 保護方式IP22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265991
2022-10-01
用途:
換気扇のモ−タ
電気・ガス・熱供給・水道業

換気扇のモ−タに使用しました。とても扱いやすくて良かった、価格は普通かな

対象商品:
35266007
2022-09-14
用途:
かん止めミシンを動かすのに利用。
村川ミシンサービス 様 (卸売・小売業)

配線が簡単でした。モノタロウで200V仕様も入手できればと思いました。

対象商品:
35265991
2022-02-11
用途:
エア−ポンプの修理の為
ティティワールド 様 (製造業)

常時使用している電動エア−ポンプが、新品同様に復活した。

2人が参考にしています
対象商品:
35266007
2021-09-13
用途:
農業用搬送機
農・林・水産業

さすが日立さんとっても快調に仕事をしてくれています。
欲を言うともう少し軽くなると申し分ないのですが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
35266007
2021-05-19
用途:
養殖カキの付着物除去ブラシの駆動

海水や粉塵にさらされる過酷な環境だが長持ちしてくれる。
手作りの機械に設置しているが、規格が変わらず交換の際も載せ替えるだけで済むので助かっている。

2人が参考にしています
対象商品:
35266007
2021-02-28
用途:
工作機械のメンテナンスに
建設業・工事業

取り扱ってる代理店が近所になかったのでダメ元でMonotaROさんを検索
有るじゃないですか!
いざって時に本当に力になるMonotaROさんです

1人が参考にしています
対象商品:
35266007
2020-10-04
用途:
ボール盤の200vモーターをこれに変更しました。問題なく使えます。
株式会社花川造園 様 (建設業・工事業)

問題なく使えます。家の電源で使えるので助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
35266007
2020-04-07
用途:
日立ボール盤

取り付けベースの穴ピッチが少し広くなっているみたいで、ヤスリで削る・穴を広げるなどの加工が必要でした。
個体差なのか、設定誤差なのかはわからないが1mm未満だったので大したことはなかった。
動作は問題なく使用できるので満足してます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする