EFNOU-KT 4P 100W 単相モータ 分相始動式 防振型モートル 日立産機システム 01047192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFNOU-KT 4P 100W 単相モータ 分相始動式 防振型モートル 日立産機システム 01047192 EFNOU-KT 4P 100W 単相モータ 分相始動式 防振型モートル 日立産機システム 01047192

単相モータ 分相始動式 防振型モートル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01047192 品番EFNOU-KT 4P 100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「アブソーバ」で振動を吸収する構造のため、振動をきらう機械に適しています。

出力(kW)0.1 電源単相 電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境開放防滴型 枠番71 用途精密工作機械、選定機器、理化学機器、医療機械、事務機械。 質量(kg)(モータ単体)5.2 種類汎用モーター 寸法L(mm)208 寸法H(mm)137 定格連続 適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000 寸法A(mm)88 寸法F(mm)45 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法C(mm)71(1〜-0.5) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法G(mm)2.3 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)120 寸法U(mm)1 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法XB(mm)45 外被構造開放防滴型 寸法S(Φmm)14h6 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 寸法QK(mm)27 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置 保護方式IP22 寸法z1(mm)8 寸法z2(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01047208
2021-04-26
用途:
回転サンダーの動力として使用
建設業・工事業

寸法的には満足していますが、重量がやや重たいと思います。
またサンダーで使用した場合、強く押し当てると回転が止まりやや力不足を感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
01047208
2021-04-07
用途:
ボール盤のモーター交換
製造業

免振も効いてて、問題なく使用できてます。単相モーターですので、仕様は確認してくださいね。

対象商品:
01047208
2017-09-21
用途:
研磨機の動力源
金融・保険業

他社製品が焼損した、為購入し交換 現在は異常無く稼働

2人が参考にしています
対象商品:
01047217
2017-02-04
用途:
縫製用モーターとして
ソノダ企画 様

ミシンの代替モーターとして利用しました
純正は、SWBOX、コードも付属して便利ですが、価格も高く、今回はもーたーが焼損したので本体のみの交換としました。本来は200vがほしかったのですが、防振タイプは100vしかありませんでしたので

対象商品:
01047208
2016-07-07
用途:
石膏を削る歯科技工用トリーマの動力
きたみ技工 様 (サービス業)

スイッチを入れても回転せずに、モーターから煙が上がり手で弾みをつけないと回転しなくなった。モーターの定格を調べ検索すると同型のモーターが販売されていた。画像と番号で確認できるところも良い。
 平成4年に購入した機械だが、新品で購入すると数万円、今回モーターの交換で数千円で修理完了。大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
01047208
2017-05-20
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

アブソーバーを固定するネジのネジ山がなめらてました。モータとしての機能には関係ありませんが、緩んできた際やメンテナンスの際にこれでは手間がかかります。また、このようなことがあると、製品の質を疑ってしまいます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
01047208
2016-01-27
用途:
包装機
農・林・水産業

回転音、振動音まったくなく気に入ってます。

対象商品:
01047208
2016-02-25
用途:
ルーターの駆動

思ったよりコンパクトでセット器具に合わない所がありました。物を見てから購入すべきだった
軸も14mmで19mmに変換できる器具があればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする