EFNOU-KR 4P 100W 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 防振モートル 日立産機システム 01047226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EFNOU-KR 4P 100W 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 防振モートル 日立産機システム 01047226 EFNOU-KR 4P 100W 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 防振モートル 日立産機システム 01047226

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 防振モートル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01047226 品番EFNOU-KR 4P 100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われます。

出力(kW)0.1 電源単相 電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境開放防滴型 枠番71 用途ポンプ、コンプレッサー、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。 質量(kg)(モータ単体)6.1 種類汎用モーター 寸法L(mm)218 定格連続 適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000 寸法A(mm)98 寸法F(mm)45 寸法D(mm)131 寸法E(mm)56 寸法C(mm)71(1〜-0.5) 寸法M(mm)150 寸法N(mm)110 寸法H1(mm)137 寸法G(mm)2.3 寸法R(mm)120 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法H2(mm)134 寸法XB(mm)45 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20〜40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置 保護方式IP22 寸法CW(mm)80 寸法z1(mm)8 寸法z2(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
精米機用
サービス業

精米用に購入したのですが、月2回の精米で3年で壊れました。

対象商品:
01047235
2020-10-09
用途:
古い包装機のモーターの更新に購入自社にて、格安に改善。
有限会社山畑商店 様 (製造業)

従来のモーターと若干型式が違い、更新修繕に苦労しましたが、素人の私でも、問題なく、修理が出来ました。

対象商品:
01047244
2019-01-18
用途:
コンクリートミキサ用モータの交換

小型のコンクリートミキサーのモータから煙が出て作動しなくなった。
このミキサーは量販店のものであり、モータ部外観は今回購入した国産のものとそっくりであった。仕様がわからなかったが外観サイズのほぼ同等の物を購入し取付穴のみドリル加工して取り付けることができた。
作動音はものすごく静かで、作動は力強く心配ないものとなったが、モータ以外の部分(ギヤや軸受け)は外国製(中国か?)のようで耐久性に不安があるが、多分日本製のパーツを組み込むことで使い続けることができそう。

対象商品:
01047253
2019-01-23
用途:
結束機のメンテで時々利用してます。

製品はまったく問題なく動いてます。
即納で助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
01047253
2018-04-03
用途:
古い印刷機のモーターが故障、交換した

お客様の古い印刷機のモーターが故障、交換部品もなくモーター本体交換した
メーカー違いであった為、慎重にベースや規格を確認して注文したら、翌日には到着して助かった
品物は間違い無かったし、迅速対応に感謝です
取り扱い範囲が広くて、助かります

対象商品:
01047235
2016-10-17
用途:
機械のメンテナンス

翌日に届きました。毎回素早い対応で満足です。商品も老舗メーカーなので安心です。モーター音は静かで力強く回転し、方向もプレートに表示が有り分かり易いです。種類が豊富なので迷いましたが防振
が決め手となりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01047235
2016-03-12
用途:
梱包機や結束機用として
T.A.Fコーポ 様

製品そのものに関してはメーカー品のため特筆することはありませんが、一般的ホームセンターなどで入手困難なため、緊急時の対応に重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
01047235
2018-12-20
用途:
機械のメンテナンス

20年以上前の機械のモーター交換のため購入したが、ポンつけするだけで見違えるように性能を取り戻した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする