※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
導体公称断面積(mm2)5.5
芯数(C)3
全長(m)100
注文コード01047743
品番S-VCT 3C×5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品は導体公称断面積・芯数・全長など78種類から選べます
他の種類を見る
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。