ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5g) 注文コード 01048407 品番 DMJ-6
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。

粒度#3000 適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 粒径(μm)4〜8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

「ミガクンジャー」で硬貨を光沢に磨くんじゃー!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01048355
2024-09-17
用途:
研磨作業
その他業種

より粗めのダイヤモンドコンパウンドを探していたので購入。期待したほどではなかったかな。

対象商品:
01048398
2023-11-01
用途:
工具メンテナンス時、製品の研磨時

日常的に使っています。
工具の汚れ取りや製品のキズ消しに使用しています。

対象商品:
01048382
2023-01-29
用途:
石の研磨

形出しした石を粗めのヤスリで研磨した後、バフに付けてヤスリ目を取るのに使用しました。
かなり良い感じで研磨が来ましたが、私のやり方だともう一段粗めのヤツを使った方が作業が捗る感じがするので、他の番手を購入しようか検討中です。

対象商品:
01048373
2021-12-02
用途:
金型の仕上げに
製造業

最後の仕上げに使いました。滑りが良くなり、満足です。
また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01048364
2021-07-06
用途:
超硬の研磨に使用
製造業

必要な分だけ出して使えるので、とても便利。
最後まで無駄なく使えるので経済的。

対象商品:
01048382
2020-02-17
用途:
職人用の金属物のメンテナスに使用、他に車のメッキ磨きに
サービス業

建築職人は色々な金属製品を持っているのでサンドペーパーでは気に入るほど綺麗に成らなくて手間が掛るし手を抜くと錆びが直ぐに出るのが困るからそれを少しでも少なくする為にピカピカに磨いておけば綺麗で錆びも直ぐには出てこなくて済むからです良いですね、車のメッキもピカピカにすれば綺麗です。

対象商品:
01048425
2019-08-27
用途:
塗装後研磨
金融・保険業

非常に満足してます。なくなり次第今後も利用します。

対象商品:
01048407
2018-11-02
用途:
細工もの
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

細工物に試用しましたが、結果は分かりませんでした。ある種の実験に使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする