極上ペイントマーカー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01048635 品番 1048802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色 線の太さ中字 用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに タイプシングル 線幅(mm)2 入数1本 商品タイプ使い切り本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
建設(土木)現場での使用
建設業・工事業

不織布やPVCのシートにちょっと書き込みたい時に重宝してます。
幾つか似たようなマーカーを使用しましたが、最終的にはこちらの細字に落ち着いたようです。
濃い目の色で透けず、落ちにくいらしいので一度ササっと書けば終わり。なくなったらまたリピします。

対象商品:
01048617
2024-08-20
用途:
建設用資材への目印など
建設業・工事業

工務店やホームセンター等で様々な種類のマーカーを使用しましたが、こちらが一番良いそうです。
水に強く落ちにくいのでしょうか。土木作業でしかも地下に埋めてしまう構造物への書き込みなので最終的には見えなくなるヶ所への使用です。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
ボルトマーキング等
建設業・工事業

普通のペイントマーカーみたいに使いたい時にカスカスで
インクが出にくいってことがなく
濃いインクがたっぷり出ます。
長持ちするので経済的です。

対象商品:
18674093
2024-06-16
用途:
タッチアップ
建設業・工事業

普通のペイントマーカーより液量が多くたっぷり出るので
傷による塗装剥げの部分にタッチアップに使用しています。
2、3回重ね塗りすれば目立たなくなります。

対象商品:
01048644
2024-04-04
用途:
ボルトマーカー
建設業・工事業

色々なマーカーペンを使用してきましたが、他社に比べ、インクの出が良く長持ちするのでこちらのマーカーペンをリピートしています。

対象商品:
01048617
2023-01-20
用途:
鉄筋のピッチ割り付け作業
有限会社 盛重鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

結構長持ちし、蛍光色がよく見える使い勝手がいい商品です。

対象商品:
18674093
2021-09-12
用途:
マーキング
建設業・工事業

このペイントマーカーはインクが濃くて下が透けにくいので
何度も塗らなくて1回で済むのでありがたいです。

対象商品:
01048617
2021-03-16
用途:
粗面書き込み時
建設業・工事業

非常に書きやすいです。他のペンよりも耐久性ありますし、何より値段が安い!おすすめします♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする