※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モータ容量(kW)
55
電源電圧(V)
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz)
注文コード
01048958
品番
FR-A820-55K-1
参考基準価格(税別)
¥3,168,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・電源電圧・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●多段速:15速●異常出力:1c接点(AC230V0.3A、DC30V0.3A)、オープンコレクタ出力、アラームコード(4bit)出力●瞬停再始動:あり(周波数サーチ方式、減電圧方式)
寸法H(mm)
700
保護構造
開放型(IP00)
電源
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz)
寸法d(mm)
12
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/最適励磁制御/ベクトル制御/PMセンサレスベクトル制御
概略質量(kg)
54
寸法D(mm)
250
出力電圧(V)
3相200〜240
寸法D1(mm)
22
寸法W(mm)
465
電源電圧(V)
(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz)
適合モータ容量(kW)
55
冷却方式
強制風冷
寸法d1(mm)
25
寸法H1(mm)
675
周波数範囲(Hz)
0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御時の上限周波数は400です。)
定格入力電流(A)
266(標準負荷 初期値)
寸法H2(mm)
15
寸法W1(mm)
410
寸法W2(mm)
12
出力信号
インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などより、オープンコレクタ出力5種類、接点出力(1c接点)2種類選択可能
通信機能
RS-485標準対応(三菱インバータプロトコル、MODBUS(R)RTU)、CC-Link、CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link IE、TSN、PROFIBUS-DP、DeviceNet(TM)、SSCNETIII(/H)、FLリモート オプション有り
回生制動トルク
20%連続(最大値許容使用率)
始動トルク
SLD定格:120% 0.3Hz、LD定格:150% 0.3Hz、ND定格:150% 0.3Hz、HD定格:150% 0.3Hz(リアルセンサレスベクトル制御時)、SLD定格:120% 0Hz、LD定格:150% 0Hz、ND定格:150% 0Hz、HD定格:150% 0Hz(ベクトル制御時)
ストール防止動作レベル
ストール防止動作レベル動作範囲(SLD定格:0〜120%、LD定格:0〜150%、ND定格:0〜220%、HD定格:0〜280%)、有無の選択可能(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御)
加速・減速時間設定(s)
0〜3600(最大3種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)
±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません