オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
80×80
注文コード
01050166
品番
MDV825-24S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
取付角寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.12(PWMデューティ100%)/0.50(PWMデューティ0%)
音圧レベル(dB)
52(PWMデューティ100%)/18(PWMデューティ0%)
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
173(PWMデューティ100%)/10.3(PWMデューティ0%)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5600(PWMデューティ100%)/1400(PWMデューティ0%)
特性
可変速