画像準備中

DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01050184 品番 MDV1238-24S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)6.35(PWMデューティ100%)/1.43(PWMデューティ20%) 音圧レベル(dB)64(PWMデューティ100%)/33(PWMデューティ20%) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)360(PWMデューティ100%)/18(PWMデューティ20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])6400(PWMデューティ100%)/1450(PWMデューティ20%) 特性可変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする