画像準備中

制御盤ファンユニット

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線 タイプ防塵・防滴ユニット 最大風量(m3/min)1.5 注文コード01051085 品番C-MD1225-24H-PELG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・タイプ・最大風量など272種類から選べます 他の種類を見る
付属品制御盤ファンユニット、延長ケーブル(1m)、取付用ねじ、取扱説明書 材質【フード】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィルターメディア】合成繊維、【グリル、マウンティングフレーム】ABS(難燃グレードV-0)、【ファンフレーム】アルミダイカスト、【羽根】ポリカーボネート(難燃グレードV-0)、【フィンガーガード】鉄線 厚さ(mm)ファン:25 寸法(mm)ファン: □119 質量(kg)0.76 タイプ防塵・防滴ユニット 種類DCファン 電流(A)0.27 電圧(V)DC24 コード長さ(m)1 フィルター 冷却方式吐出しタイプ 最大風量(m3/min)1.5 使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75) 保護回路焼損防止回路内蔵 騒音レベル(dB(A))51 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 回転速度(r/min)2850 最大静圧(Pa)44 使用電圧範囲±15% 外形寸法(幅W×高さH)(mm)209×226 色(パネル)ライトグレー ファン1台 防水保護等級IP43 除塵率(%)48(風速V:2.0m/s時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01052862
2018-09-10
用途:
温調制御盤の内部冷却ファンとして
株式会社オーレックス 様

フィルタエレメント&化粧グリル&フィンガーガード付200vACモデルを選定。
フィルタは、運用雰囲気に離型剤のミストや硫化物系のヤニが多いので、欠かせません。
(万全ではないですが…)

作動音は一般的なものですが、静かなほうでしょう。
電源ケーブル付で、ファン・フィンガーガードは化粧グリル側にネジ止めされており、
組立て施工時はグリルをネジ2本で固定する構造なので、清掃や交換にはグリルごと取り外せるようになっています。

さらに小口径のモデルがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする