ファン用温度スイッチ

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01053788 品番AM2-XA1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。

種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0〜60(±5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
熱だまり換気扇ように使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

工場の天井の熱の溜まるところに設置し、換気扇で熱だまりを取っるようにしました。温度上昇に対して少しだけ改善出来ました。

対象商品:
01053788
2024-08-01
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トラクターのサーモスタットとして使用しました。
最近はコンピューター制御なので強引にこのスイッチで電磁クラッチに強制的に12Vを与えるように配線をしました、
とりあえず目的は達成できました。
灰皿を外して仮おきしています。間音管がないので(バイメタル式)コンパクトです。

対象商品:
01053788
2024-07-12
用途:
工場を経営しています
旭電機製作所 様

安価で温度だけでON-OFFできるので便利です。電気工事の知識あれば取り付けも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
01053788
2024-01-24
用途:
農業用ハウスの換気扇の管理用
製造業

ハウスの温度管理に使用します。
この製品は、ONした後、再度OFFするまで4℃下がる必要があるようですが、その温度も設定できたら、もっとこまめに温度管理出来るからいいんですけどね。

対象商品:
01053788
2023-06-13
用途:
ビニールハウス内の換気

ハウスの換気ファンの動作用に使用
今回で3個目
特に問題は無く使用が出来ている

対象商品:
01053788
2022-01-11
用途:
制御盤のメンテナンス用

盤用ファンの冬場の制御用にしようしています。 外気温度の低い冬場はファンを回す必要がありません。この温度スイッチで省エネとファンの寿命が延びる事を期待しています

対象商品:
01053788
2021-11-10
用途:
換気扇に接続
ホンダテクニカルサービス 様

コンパクトで取り付けも楽にでき、とても助かっています。

対象商品:
01053788
2020-12-05
用途:
温室の換気用

ACファンモーターを使って、温室の温度管理に使用したが、ON-OFF運転は十分使用できる範囲で満足できました。取付にはパイプにビニールテープで止めましたが、通気の穴をふさがないようにする必要があるのでよくない方法です。ねじ固定用の穴が付いていれば、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする