WT3-34 水温計用センサーアダプター オートゲージ 01054402

水温計用センサーアダプター

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01054402 品番WT3-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

センサー接続口径NPT1/8(PT1/8の場合はシールテープを使用してください。)
ラジエターのアッパーホースを切って、アダプターを間に接続します。
センサーは下側にくるように設置してください。

適合ホース内径(Φmm)34
注意
※エンジンが冷えてから作業してください。
作業時にはラジエター水が漏れますので、あらかじめ適量を抜いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01054375
2021-09-11
用途:
自動車の水温計取り付け
建設業・工事業

サイズ違いのリピートとなります。価格が安く製品自体しっかりしており問題ありません。塗装ハゲの発生もなく、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
01054366
2021-07-07
用途:
自動車の水温計取り付けのため

水温計センサーも問題なく取り付け出来ちゃんと水温計にて水温を計れています。

対象商品:
01054375
2021-07-05
用途:
水温計の増設時
トータルカーコンセプト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

水温メーターと同時購入しましたが取り付け時に問題もなく商品到着も早く大変満足しています。

対象商品:
01054375
2020-09-02
用途:
JA11の水温計センサー取り付けに使いました
教育・研究機関

内径28mmのアダプターを探していて、こちらにしました。
エンジンルームの中で青く光る質感がいい感じ。
ホース径もJA11にピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01054393
2020-04-18
用途:
水温計のアダプターに使いました。
サービス業

今まで水温計のアダプターに汎用品で賄っていましたが、オートゲージ製のアダプターに付け替えました。
水漏れもなくしっかりと装着されています。 バンドのボルトサイズが7mmという珍しいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01054366
2020-04-03
用途:
自家用車に取り付け
建設業・工事業

バンドが入っていないかと思っていたけれど、入っていて(2本)すぐに取り付け出来て良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01054366
2019-12-07
用途:
バイク用
建設業・工事業

取付も簡単、素材も問題なし、いい感じに取り付けができました

対象商品:
01054427
2019-05-05
用途:
自動車の水温管理
栗原 様 (建設業・工事業)

普通に使えてサイズも豊富で、サイズ別に色が違うから間違えにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする